| 43318677 | SYJ314MT-5MOZD | 3 | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318686 | SYJ314MT-5LNZD | 3 | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318695 | SYJ314MT-5LOZD | 3 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318704 | SYJ314MT-6LZD | 3 | (6) DC12 | (L) L形プラグコネクタ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318713 | SYJ314MT-6LOZE | 3 | (6) DC12 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318722 | SYJ314MT-5LZE | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318738 | SYJ314MT-5HZ | 3 | (5) DC24 | (H) グロメット | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) 無 | | |
|
| 43318747 | SYJ314MT-6LOZ-Q | 3 | (6) DC12 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | | |
|
| 43318756 | SYJ314MT-6LOZE-Q | 3 | (6) DC12 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (Q) CE対応 | | |
|
| 43318765 | SYJ314MT-6MOZ-M5 | 3 | (6) DC12 | (MO) M形プラグコネクタ | (M5) M5ポートサブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) 無 | | |
|
| 43318774 | SYJ314MT-5GZE-M5 | 3 | (5) DC24 | (G) グロメット | (M5) M5ポートサブプレート付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318783 | SYJ314MT-5MZD-M5 | 3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ | (M5) M5ポートサブプレート付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318792 | SYJ314MT-6MZ-M5 | 3 | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ | (M5) M5ポートサブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) 無 | | |
|
| 43318808 | SYJ314MT-6LZ-M5 | 3 | (6) DC12 | (L) L形プラグコネクタ | (M5) M5ポートサブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) 無 | | |
|
| 43318817 | SYJ314MT-5LZD-M5 | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ | (M5) M5ポートサブプレート付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318826 | SYJ314MT-6MZE-M5 | 3 | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ | (M5) M5ポートサブプレート付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43318835 | SYJ314MT-5MZ-M5-Q | 3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ | (M5) M5ポートサブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | | |
|
| 43318844 | SYJ314MT-6MOZE-M5-Q | 3 | (6) DC12 | (MO) M形プラグコネクタ | (M5) M5ポートサブプレート付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (Q) CE対応 | | |
|