曜日別特売

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322M)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322M) - SMC
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43320488SYJ322M-5G-M3-F(5) DC24(G) グロメット(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
¥5,630
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320497SYJ322M-5MOZ-M3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥5,720
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320506SYJ322M-6MOZ-M3(6) DC12(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥5,720
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320515SYJ322M-5LOZ-M3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥5,720
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320524SYJ322M-6LOZ-M3(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥5,720
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320533SYJ322M-5LZ-M3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥5,780
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320542SYJ322M-5LNZE-M3-F(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥6,010
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320558SYJ322M-5LOZ-M3-Q(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥6,050
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320567SYJ322M-5LZ-M3-Q(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥6,110
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320576SYJ322M-5MOU-M3-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
¥6,220
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする