曜日別特売
SYJ322M-5G-M3-F SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322M) SMC 43320488

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ランプ・サージ電圧保護回路など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43320488
品番
SYJ322M-5G-M3-F
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(F) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(-) 無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする