| 43321224 | SYJ324-6G | (6) DC12 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321233 | SYJ324-6GZ | (6) DC12 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (G) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321242 | SYJ324-5MD | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43321258 | SYJ324-5MS | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321267 | SYJ324-5H | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (H) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321276 | SYJ324-6MS | (6) DC12 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321285 | SYJ324-5LS | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321294 | SYJ324-3LOZ | (3) AC110/AC115 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321303 | SYJ324-5GD-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43321312 | SYJ324-3LZ | (3) AC110/AC115 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321328 | SYJ324-6G-Q | (6) DC12 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321337 | SYJ324-3LOZE | (3) AC110/AC115 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43321346 | SYJ324-5LO-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321355 | SYJ324-5MD-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43321364 | SYJ324-5GZ-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (G) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321373 | SYJ324-2L | (2) AC200 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321382 | SYJ324-5M-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321398 | SYJ324-5H-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (H) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321407 | SYJ324-5MOZ-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (MO) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321416 | SYJ324-4MOZ | (4) AC220/AC230 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (MO) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321425 | SYJ324-5MNZ-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (MN) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321434 | SYJ324-5LZ-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321443 | SYJ324-4LZ | (4) AC220/AC230 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321452 | SYJ324-5GU-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (G) グロメット | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321468 | SYJ324-4LOZE | (4) AC220/AC230 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43321477 | SYJ324-6LOU-Q | (6) DC12 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321486 | SYJ324-6G-M5 | (6) DC12 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321495 | SYJ324-5LOUD-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43321504 | SYJ324-5LOU-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321513 | SYJ324-5MOU-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (MO) M形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321522 | SYJ324-5MU-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321538 | SYJ324-6L-M5 | (6) DC12 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321547 | SYJ324-SG-M5-Q | (S) DC5 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321556 | SYJ324-SLZ-M5 | (S) DC5 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321565 | SYJ324-5GZ-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (G) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321574 | SYJ324-5MOZ-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321583 | SYJ324-6LS-M5-Q | (6) DC12 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321592 | SYJ324-5LOZD-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43321608 | SYJ324-5MZD-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43321617 | SYJ324-5LZ-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321626 | SYJ324-5MZ-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321635 | SYJ324-5LOU-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43321644 | SYJ324-5LOUD-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43321653 | SYJ324-5WOZ-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|