SMC
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3343T)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43324566
SYJ3343T-6LOZ
CADデータダウンロード
(6) DC12
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324575
SYJ3343T-5LZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください