曜日別特売

S Series(SYJ3443)

S Series(SYJ3443) - SMCS Series(SYJ3443) - SMCS Series(SYJ3443) - SMCS Series(SYJ3443) - SMCS Series(SYJ3443) - SMCS Series(SYJ3443) - SMCS Series(SYJ3443) - SMCS Series(SYJ3443) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43325293SYJ3443-5G-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325302SYJ3443-1L(1) AC100(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325318SYJ3443-5MO-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325327SYJ3443-5LO-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325336SYJ3443-5GS-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325345SYJ3443-3MZ(3) 110 AC [115 AC](-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325354SYJ3443-5MNZE(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325363SYJ3443-6LOU(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325372SYJ3443-5MOZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325388SYJ3443-6LOZ-Q(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325397SYJ3443-5LOZD-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325406SYJ3443-5LZE(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325415SYJ3443-6MOZ-Q(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325424SYJ3443-5LOUD(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325433SYJ3443-5LOZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325442SYJ3443-5LZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325458SYJ3443-5LOUE(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325467SYJ3443-5LOUD-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325476SYJ3443-5LOE-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325485SYJ3443-6LOU-Q(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325494SYJ3443-5LE-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325503SYJ3443-3LZ-M5(3) 110 AC [115 AC](M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325512SYJ3443-5MOZD-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325528SYJ3443-5LOZ-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325537SYJ3443-5LU-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325546SYJ3443-5LOU-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43325555SYJ3443-5MOU-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325564SYJ3443-5WOU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(-) ノンロックプッシュ式
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325573SYJ3443-5WAO-M5-Q(5) DC24(M5) M5×0.8(4) 3位置エキゾーストセンタ(WAO) コネクタケーブルなし(-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325582SYJ3443-5WOZ-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325598SYJ3443-6W1(6)DC12(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4)3位置エキゾーストセンタ(W1)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm(-)ノンロックプッシュ式
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325607SYJ3443-5W7(5)DC24(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4)3位置エキゾーストセンタ(W7)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm(-)ノンロックプッシュ式
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする