曜日別特売

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準CE-対応品(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43325616SYJ3520-5LOZ-M3(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325625SYJ3520-5LZD-M3(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325634SYJ3520-5LZ-M3-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
10,920
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする