| 43329527 | SYJ5120T-6LNZ-M5 | (6) DC12 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43329536 | SYJ5120T-5LOZ-M5 | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43329545 | SYJ5120T-5LZ-M5-F | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43329554 | SYJ5120T-5GZ-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43329563 | SYJ5120T-6GZ-C4 | (6) DC12 | A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43329572 | SYJ5120T-6MNZ-C4 | (6) DC12 | A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43329588 | SYJ5120T-6GZE-C6 | (6) DC12 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43329597 | SYJ5120T-5MZ-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43329606 | SYJ5120T-6LZE-C6 | (6) DC12 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43329615 | SYJ5120T-5MZ-C6-F | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43329624 | SYJ5120T-5MZD-C6-F | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43329633 | SYJ5120T-6MZ-N7-X20 | (6) DC12 | A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|