曜日別特売

S Series(SYJ5123T)

S Series(SYJ5123T) - SMCS Series(SYJ5123T) - SMCS Series(SYJ5123T) - SMCS Series(SYJ5123T) - SMCS Series(SYJ5123T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43330753SYJ5123T-5MOZ-M5A、Bポート:(M5) M5×0.8(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43330762SYJ5123T-5MZD-M5A、Bポート:(M5) M5×0.8(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43330778SYJ5123T-5LZ-C4A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43330787SYJ5123T-5MOZD-N7-FA、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
8,820
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43330796SYJ5123T-5MZ-C6-F-QA、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
9,200
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする