SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ512MT)

SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ512MT) - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331408SYJ512MT-5LOZ-M5-F(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
6,560
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43331417SYJ512MT-6GZE-M5-F(6) DC12(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,560
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43331426SYJ512MT-5MZ-M5-F(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
6,620
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする