曜日別特売

S Series(SYJ5140T)

S Series(SYJ5140T) - SMCS Series(SYJ5140T) - SMCS Series(SYJ5140T) - SMCS Series(SYJ5140T) - SMCS Series(SYJ5140T) - SMCS Series(SYJ5140T) - SMCS Series(SYJ5140T) - SMCS Series(SYJ5140T) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43335407SYJ5140T-5GZ5(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm--(-) ノンロックプッシュ式
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335416SYJ5140T-6MZE5(6) DC12(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)--(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335425SYJ5140T-5GZE-015(5) DC24(G) グロメット(01) 1/8サブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335434SYJ5140T-5LZ-01N5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(01) 1/8サブプレート付(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335443SYJ5140T-5LOZE-015(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(01) 1/8サブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335452SYJ5140T-5MZE-015(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(01) 1/8サブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335468SYJ5140T-5HZE-015(5) DC24(H) グロメット(01) 1/8サブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335477SYJ5140T-5LZ-01-Q5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(01) 1/8サブプレート付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする