SMC
SYJ5_4_VALVE - ベース配管形バルブ(SYJ5143T)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43336037
SYJ5143T-5GZ
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336046
SYJ5143T-5LZD
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください