SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514M)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514M) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43336055SYJ514M-1M(1) AC100-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336064SYJ514M-5GZD(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336073SYJ514M-5LOE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336082SYJ514M-SLOZ(S) DC5-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336098SYJ514M-3LNZ(3) AC110/AC115-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336107SYJ514M-SGD-Q(S) DC5-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336116SYJ514M-4G(4) AC220/AC230-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336125SYJ514M-3LZ(3) AC110/AC115-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336134SYJ514M-BGD---ノーマルクローズ
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336143SYJ514M-5MR(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336152SYJ514M-5GSD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336168SYJ514M-5LO-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336177SYJ514M-6MOU(6) DC12-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336186SYJ514M-5LOD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336195SYJ514M-5YO-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,270
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336204SYJ514M-5DOD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,270
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336213SYJ514M-6LU(6) DC12-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,270
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336222SYJ514M-5GZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,270
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336238SYJ514M-5DE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336247SYJ514M-5LOZD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336256SYJ514M-5H-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336265SYJ514M-5MOZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336274SYJ514M-5LOZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336283SYJ514M-SLS-Q(S) DC5-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336292SYJ514M-5LZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336308SYJ514M-5MOZE-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336317SYJ514M-5LOUD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336326SYJ514M-5LOU-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336335SYJ514M-5MOU-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336344SYJ514M-3DO-Q(3) AC110/AC115-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336353SYJ514M-6G-01(6) DC12(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336362SYJ514M-2D(2) AC200-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336378SYJ514M-BDO-Q---ノーマルクローズ
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336387SYJ514M-4DO-Q(4) AC220/AC230-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336396SYJ514M-4YOD-Q(4) AC220/AC230-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336405SYJ514M-4D(4) AC220/AC230-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336414SYJ514M-5LN-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336423SYJ514M-SMO-01(S) DC5(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336432SYJ514M-3M-01N(3) AC110/AC115(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336448SYJ514M-5M-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336457SYJ514M-5MOE-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336466SYJ514M-5LE-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336475SYJ514M-5LOZ-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336484SYJ514M-5LOZ-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336493SYJ514M-5LOZD-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336502SYJ514M-5MZ-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336518SYJ514M-5LZ-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336527SYJ514M-5LZD-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336536SYJ514M-5LZ-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336545SYJ514M-6LZD-01(6) DC12(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする