SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT) - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43336816SYJ514MT-5GZE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336825SYJ514MT-5LZD(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336834SYJ514MT-5HZD(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(H) グロメット(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336843SYJ514MT-6LOZ-01N(6) DC12(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336852SYJ514MT-5LOZ-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336868SYJ514MT-5GZE-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336877SYJ514MT-5HZ-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする