SMC
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514RT)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43337403
SYJ514RT-5LZD-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT
(L) L形プラグコネクタ
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(-) 無
¥
7,420
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337412
SYJ514RT-5MZ-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(M) M形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
(-) 無
¥
7,420
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337428
SYJ514RT-5LZ-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(L) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
(-) 無
¥
7,420
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337437
SYJ514RT-5MOZ-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(MO) M形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
(Q) CE対応
¥
7,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337446
SYJ514RT-5MZ-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(M) M形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
(Q) CE対応
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337455
SYJ514RT-5LZ-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(L) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
(Q) CE対応
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337464
SYJ514RT-5MOZE-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(MO) M形プラグコネクタ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(Q) CE対応
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337473
SYJ514RT-5HZ-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(H) グロメット
(-) ノンロックプッシュ式
(Q) CE対応
¥
7,860
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください