SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514T)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514T) - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43337482SYJ514T-5MNZ(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MN) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337498SYJ514T-5LNZ(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LN) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337507SYJ514T-5MOZE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337516SYJ514T-5MZE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337525SYJ514T-5HZE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(H) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337534SYJ514T-5MOZD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337543SYJ514T-5LOZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337552SYJ514T-5LOZD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337568SYJ514T-5LNZ-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(LN) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337577SYJ514T-5GZE-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337586SYJ514T-6LZ-01(6) DC12(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337595SYJ514T-5LZ-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337604SYJ514T-5MNZE-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(MN) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337613SYJ514T-5HZE-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(H) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337622SYJ514T-5MOZ-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337638SYJ514T-6MZ-01T-Q(6) DC12(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226755SYJ514T-5GZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする