曜日別特売

S Series(SYJ522M)

S Series(SYJ522M) - SMCS Series(SYJ522M) - SMCS Series(SYJ522M) - SMCS Series(SYJ522M) - SMCS Series(SYJ522M) - SMCS Series(SYJ522M) - SMCS Series(SYJ522M) - SMCS Series(SYJ522M) - SMC
使用流体空気ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43339546SYJ522M-6LO-M5(2) ノーマルオープン3(6) DC12
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339555SYJ522M-5L-M5(2) ノーマルオープン3(5) DC24
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339564SYJ522M-5M-M5(2) ノーマルオープン3(5) DC24
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339573SYJ522M-5LOZ-M5(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339582SYJ522M-6LOZ-M5(2) ノーマルオープン3(6) DC12
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339598SYJ522M-5G-M5-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339616SYJ522M-5LZD-M5(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339625SYJ522M-6LZ-M5(2) ノーマルオープン3(6) DC12
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339634SYJ522M-5LN-M5-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339643SYJ522M-5HZ-M5(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339652SYJ522M-5DO-M5-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,270
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339668SYJ522M-6MZ-M5-F(2) ノーマルオープン3(6) DC12
6,290
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339677SYJ522M-5DOS-M5-F(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,290
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339686SYJ522M-5MOZE-M5-F(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,340
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339695SYJ522M-6LZ-M5-Q(2) ノーマルオープン3(6) DC12
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339704SYJ522M-5MOUD-M5-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339713SYJ522M-5LOU-M5-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
43339722SYJ522M-5Y-M5-F-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24
6,780
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339738SYJ522M-5DZ-M5-F(2) ノーマルオープン3(5) DC24
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339747SYJ522M-5WAOU-M5-Qノーマルオープン3DC24
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339756SYJ522M-5WOU-M5-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする