曜日別特売

S Series(SYJ5240T)

S Series(SYJ5240T) - SMCS Series(SYJ5240T) - SMCS Series(SYJ5240T) - SMCS Series(SYJ5240T) - SMCS Series(SYJ5240T) - SMCS Series(SYJ5240T) - SMCS Series(SYJ5240T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43341007SYJ5240T-5MOZ-01(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341016SYJ5240T-5GZE-01(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341025SYJ5240T-5LOZ-01(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341034SYJ5240T-5LZE-01(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227236SYJ5240T-5LZ-01-Q(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227245SYJ5240T-5LZE--(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227254SYJ5240T-5MZE--(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする