曜日別特売

S Series(SYJ5340T)

S Series(SYJ5340T) - SMCS Series(SYJ5340T) - SMCS Series(SYJ5340T) - SMCS Series(SYJ5340T) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43342933SYJ5340T-5MOZ(5) DC24--(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342942SYJ5340T-6MZ(6) DC12--(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342958SYJ5340T-5LOZ-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342967SYJ5340T-5MZD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする