曜日別特売

S Series(SYJ7120T)

S Series(SYJ7120T) - SMCS Series(SYJ7120T) - SMCS Series(SYJ7120T) - SMCS Series(SYJ7120T) - SMCS Series(SYJ7120T) - SMCS Series(SYJ7120T) - SMCS Series(SYJ7120T) - SMCS Series(SYJ7120T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43349994SYJ7120T-5LOZ-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350003SYJ7120T-6MOZ-01(6) DC12(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350012SYJ7120T-5LOZ-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350028SYJ7120T-5LZ-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350037SYJ7120T-5MZE-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350046SYJ7120T-5LZ-C8-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350055SYJ7120T-5MZ-C8-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227604SYJ7120T-5LZ-01T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227613SYJ7120T-5MZ-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227622SYJ7120T-5MZD-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227638SYJ7120T-6MZ-01(6) DC12(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする