SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712MT)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712MT) - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43352548SYJ712MT-5GZ-01N(5) DC24(N) NPT(G) グロメット(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43352557SYJ712MT-6GZ-01N(6) DC12(N) NPT(G) グロメット(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43352566SYJ712MT-5LOZ-01N(5) DC24(N) NPT(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43352575SYJ712MT-5MZ-01T(5) DC24(T) NPTF(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43352584SYJ712MT-5MZE-01(5) DC24(-) Rc(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43352593SYJ712MT-5MZE-01-F(5) DC24(-) Rc(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43352602SYJ712MT-5MOZE-01F-F-Q(5) DC24(F) G(MO) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする