SMC
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ7140T)
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
リード線(m)
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43356416
SYJ7140T-5LZ-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4 サブプレート付
(L) L形プラグコネクタ
0.3
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356425
SYJ7140T-5LZD-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4 サブプレート付
(L) L形プラグコネクタ
0.3
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356434
SYJ7140T-5LZD-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(01) 1/8 サブプレート付
(L) L形プラグコネクタ
0.3
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356443
SYJ7140T-5HZ-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8 サブプレート付
(H) グロメット
0.6
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください