曜日別特売

S Series(SYJ7143T)

S Series(SYJ7143T) - SMCS Series(SYJ7143T) - SMCS Series(SYJ7143T) - SMC
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43356827SYJ7143T-5LZ-01(-) Rc(01) 1/8 サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227823SYJ7143T-5LZD--(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする