SMC
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43357518
SYJ714MT-5LOZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
-
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(LO) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357527
SYJ714MT-5MZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
-
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(M) M形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357536
SYJ714MT-5HZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
-
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(H) グロメット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357545
SYJ714MT-5HZ-01
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) Rc
(01) 1/8ポートサブプレート付
(H) グロメット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357554
SYJ714MT-6LZE-01T
CADデータダウンロード
(6) DC12
(T) NPTF
(01) 1/8ポートサブプレート付
(L) L形プラグコネクタ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください