曜日別特売

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722M)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722M) - SMC
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径1/8使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43360765SYJ722M-5LOZ-01(5) DC24(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360774SYJ722M-5MOZ-01(5) DC24(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360783SYJ722M-6LOZ-01T(6) DC12(T) NPTF(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360792SYJ722M-5DO-01F-Q(5) DC24(F) G(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360808SYJ722M-5MOZ-01F-Q(5) DC24(F) G(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360817SYJ722M-5MNZ-01F-Q(5) DC24(F) G(MN) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360826SYJ722M-2MZ-01(2) AC200(-) Rc(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360835SYJ722M-6LOZ-01T-F(6) DC12(T) NPTF(LO) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360844SYJ722M-5LOU-01F-Q(5) DC24(F) G(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43360853SYJ722M-5LNU-01F-Q(5) DC24(F) G(LN) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360862SYJ722M-5LOUD-01F-Q(5) DC24(F) G(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360878SYJ722M-5DOSE-01F-Q(5) DC24(F) G(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360887SYJ722M-5MSD-01F-F-Q(5) DC24(F) G(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付(S) サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360896SYJ722M-5DZD-01F(5) DC24(F) G(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360905SYJ722M-5DZ-01F-Q(5) DC24(F) G(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360914SYJ722M-5WOU-01F-Q(5) DC24(F) G(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360923SYJ722M-3DZ-01F-Q(3) AC110/AC115(F) G(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43360932SYJ722M-4DZ-01F-Q(4) AC220/AC230(F) G(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする