SMC
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722MT)
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ポート数
3
管接続口径
1/8
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43360948
SYJ722MT-5MZ-01
CADデータダウンロード
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください