SMC
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724T)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43363023
SYJ724T-5LZ
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(L) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43363032
SYJ724T-5HZ
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(H) グロメット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43363048
SYJ724T-5LOZE-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8ポートサブプレート付
(LO) L形プラグコネクタ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43363057
SYJ724T-5HZ-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8ポートサブプレート付
(H) グロメット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43363066
SYJ724T-5MZE-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4ポートサブプレート付
(M) M形プラグコネクタ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください