曜日別特売

S Series(SYJ7340)

S Series(SYJ7340) - SMCS Series(SYJ7340) - SMCS Series(SYJ7340) - SMCS Series(SYJ7340) - SMCS Series(SYJ7340) - SMCS Series(SYJ7340) - SMCS Series(SYJ7340) - SMCS Series(SYJ7340) - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43364082SYJ7340-3LZD(3) 3位置クローズドセンタ5(3) AC110/AC115(L) L形プラグコネクタ--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364098SYJ7340-3MZD(3) 3位置クローズドセンタ5(3) AC110/AC115(M) M形プラグコネクタ--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364107SYJ7340-3MZ(3) 3位置クローズドセンタ5(3) AC110/AC115(M) M形プラグコネクタ--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364116SYJ7340-3LZ(3) 3位置クローズドセンタ5(3) AC110/AC115(L) L形プラグコネクタ--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364125SYJ7340-5MNZ-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364134SYJ7340-5LOZ-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364143SYJ7340-5LOU(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364152SYJ7340-5LNZ-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364168SYJ7340-5MOZ-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364177SYJ7340-2H(3) 3位置クローズドセンタ5(2) AC200(H) グロメット--
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364186SYJ7340-5MOU-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ--
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364195SYJ7340-4LOZ(3) 3位置クローズドセンタ5(4) AC220/AC230(LO) L形プラグコネクタ--
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364204SYJ7340-5MD-01(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(01) 1/8 サブプレート付(-) Rc
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364213SYJ7340-5L-02T(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(T) NPTF
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364222SYJ7340-5LD-02(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364238SYJ7340-2HZ(3) 3位置クローズドセンタ5(2) AC200(H) グロメット--
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364247SYJ7340-5MOZ-02N(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(N) NPT
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364256SYJ7340-1LE-02(3) 3位置クローズドセンタ5(1) AC100(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364265SYJ7340-5MZ-02N(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(N) NPT
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
43364274SYJ7340-5MOZE-02(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364283SYJ7340-5LOZ-02F-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(F) G
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364292SYJ7340-5HZ-02F(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(H) グロメット(02) 1/4 サブプレート付(F) G
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364308SYJ7340-5LNU-02(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364317SYJ7340-5LZE-01(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(01) 1/8 サブプレート付(-) Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364326SYJ7340-5HR-02(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(H) グロメット(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364335SYJ7340-5MUE-02(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364344SYJ7340-5DS-02(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(D) DIN形ターミナル(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364353SYJ7340-4HZ-02(3) 3位置クローズドセンタ5(4) AC220/AC230(H) グロメット(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364362SYJ7340-5DZE(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(D) DIN形ターミナル--
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364378SYJ7340-5YZE(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(Y) DIN形ターミナル--
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364387SYJ7340-5DZ-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(D) DIN形ターミナル--
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364396SYJ7340-3DZ-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(3) AC110/AC115(D) DIN形ターミナル--
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364405SYJ7340-5DZ-02N(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(D) DIN形ターミナル(02) 1/4 サブプレート付(N) NPT
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364414SYJ7340-5DZD-02(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(D) DIN形ターミナル(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364423SYJ7340-5DZE-02(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(D) DIN形ターミナル(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364432SYJ7340-5WOZ-01F-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(WO) M8コネクタ(01) 1/8 サブプレート付(F) G
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364448SYJ7340-5YZ-02-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364457SYJ7340-5W3Z(3)3位置クローズドセンタ5(5)DC24(W3)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-)Rc
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする