曜日別特売

S Series(SYJ7343)

S Series(SYJ7343) - SMCS Series(SYJ7343) - SMCS Series(SYJ7343) - SMCS Series(SYJ7343) - SMCS Series(SYJ7343) - SMCS Series(SYJ7343) - SMCS Series(SYJ7343) - SMCS Series(SYJ7343) - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5コイル(-) 標準内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43364475SYJ7343-1MO5(1) AC100(MO) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364484SYJ7343-5DO-Q5(5) DC24(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364493SYJ7343-5MOZE5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364502SYJ7343-5LOZ-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364518SYJ7343-5LZ-Q5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付--
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364527SYJ7343-5MOU-Q5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)--
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364536SYJ7343-5LOUD-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)--
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364545SYJ7343-5LOU-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)--
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364554SYJ7343-3DO-Q5(3) AC110/AC115(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし--
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364563SYJ7343-5MOZ-02T5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4 サブプレート付(T) NPTF
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364572SYJ7343-5H-01N5(5) DC24(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(01) 1/8 サブプレート付(N) NPT
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364588SYJ7343-2G-025(2) AC200(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364597SYJ7343-2D5(2) AC200(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし--
17,820
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364606SYJ7343-5LOU-02-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364615SYJ7343-5LOUD-02F-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(02) 1/4 サブプレート付(F) G
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364624SYJ7343-2MZE-015(2) AC200(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8 サブプレート付(-) Rc
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364633SYJ7343-5DZD5(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付--
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364642SYJ7343-5WOZ-Q5(5) DC24(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付--
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364658SYJ7343-1YZ5(1) AC100(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付--
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364667SYJ7343-5DZD-025(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364676SYJ7343-5WOU-015(5) DC24(WO) M8コネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(01) 1/8 サブプレート付(-) Rc
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする