| 43366837 | SZ3160K-5NLOZD-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (N) マイナスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43366846 | SZ3160K-6LOZ-C6 | (6) DC12 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43366855 | SZ3160K-5NLOZ-M5 | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5x0.8 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (N) マイナスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43366864 | SZ3160K-5LOZD-M5 | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5x0.8 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43366873 | SZ3160K-5MS-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (M) リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43366882 | SZ3160K-5LOZ-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43366898 | SZ3160K-5NMOZD-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (N) マイナスコモン | (MO) コネクタなし | | |
|
| 43366907 | SZ3160K-5NLOZ-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (N) マイナスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43366916 | SZ3160K-5MZ-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (M) リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43366925 | SZ3160K-5MOZ-B6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(B6) o6エルボ管継手Ass'y (下取出し) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (MO) コネクタなし | | |
|