| 43366934 | SZ3160R-5NLOZ-C4 | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (N) マイナスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43366943 | SZ3160R-5MOZ-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (MO) コネクタなし | | |
|
| 43366952 | SZ3160R-6MZ-C6 | (6) DC12 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (M) リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43366968 | SZ3160R-5MZD-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (M) リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43366977 | SZ3160R-5M-C4-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) プラスコモン | (M) リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43366986 | SZ3160R-5M-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) プラスコモン | (M) リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43366995 | SZ3160R-5NMOZD-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (N) マイナスコモン | (MO) コネクタなし | | |
|
| 43367004 | SZ3160R-5MOD-L4 | (5) DC24 | A、Bポート:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し) | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) プラスコモン | (MO) コネクタなし | | |
|
| 43367013 | SZ3160R-5MZD-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (M) リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 43367022 | SZ3160R-6LOZJ-M5 | (6) DC12 | A、Bポート:(M5) M5x0.8 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43367038 | SZ3160R-5LOZJD-C4 | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43367047 | SZ3160R-6LOZJ-L4 | (6) DC12 | A、Bポート:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43367056 | SZ3160R-6LOZJ-L6 | (6) DC12 | A、Bポート:(L6) o6エルボ管継手Ass'y (上取出し) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43367065 | SZ3160R-6LOZJ-B4 | (6) DC12 | A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43367074 | SZ3160R-5LOZJD-L4 | (5) DC24 | A、Bポート:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43367083 | SZ3160R-6LOZJ-B6 | (6) DC12 | A、Bポート:(B6) o6エルボ管継手Ass'y (下取出し) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) プラスコモン | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|