SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43367117SZ3260-5NMS-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(S) サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367126SZ3260-5MSD-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(S) サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367135SZ3260-5NMZD-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367144SZ3260-5M-C4-Q(5) DC24A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367153SZ3260-5NMZ-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367162SZ3260-5MZ-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5x0.8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367178SZ3260-5MZ-C4-Q(5) DC24A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367187SZ3260-5NLOZ-L4(5) DC24A、Bポート:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367196SZ3260-5NMZ-L4(5) DC24A、Bポート:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367205SZ3260-5NLOZJD-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367214SZ3260-5LOZJ-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5x0.8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(LO) L形プラグコネクタ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367223SZ3260-5LOZJ-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(LO) L形プラグコネクタ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367232SZ3260-5LOZJ-C4-Q(5) DC24A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(LO) L形プラグコネクタ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227918SZ3260-5MOZD-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MO) コネクタなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227927SZ3260-5NMOZD-C4-Q(5) DC24A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227936SZ3260-6MOZ-C4(6) DC12A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MO) コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227945SZ3260-6NLOZ-C4(6) DC12A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227954SZ3260-6NLOZ-C6(6) DC12A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする