SMC
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43367598
SZ3B60-5MOZ-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) プラスコモン
(MO) コネクタなし
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥9,460
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367607
SZ3B60-5NLOZ-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
(LO) L形プラグコネクタ
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥9,460
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367616
SZ3B60-5NMZ-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
(M) リード線付(長さ300mm)
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367625
SZ3B60-5LOZ-B4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し)
(-) プラスコモン
(LO) L形プラグコネクタ
【A・B】(B4)o4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
¥10,070
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください