SMC
T Series(TILM01B)
チューブ内径(inch)
0.086
内径(Φmm)
2.18
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
チューブ外径(inch)
1/8
外径(Φmm)
3.18
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43367747
TILM01B-20
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください