曜日別特売

T Series(TILM01N)

T Series(TILM01N) - SMCT Series(TILM01N) - SMCT Series(TILM01N) - SMCT Series(TILM01N) - SMCT Series(TILM01N) - SMCT Series(TILM01N) - SMCT Series(TILM01N) - SMC
半透明材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43367765TILM01N-2S2
1,380
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
43367774TILM01N-2020
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43367783TILM01N-3333
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43367792TILM01N-5050
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43367808TILM01N-100100
60,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45228112TILM01N-1616
9,600
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする