曜日別特売

T Series(TILM05N)

T Series(TILM05N) - SMCT Series(TILM05N) - SMCT Series(TILM05N) - SMCT Series(TILM05N) - SMCT Series(TILM05N) - SMCT Series(TILM05N) - SMCT Series(TILM05N) - SMC
内径(Φmm)3.15チューブ内径(inch)1/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4.75チューブ外径(inch)3/16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43367844TILM05N-2S2
2,640
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43367853TILM05N-1616
18,310
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43367862TILM05N-2020
22,880
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43367878TILM05N-3333
37,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367887TILM05N-5050
57,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43367896TILM05N-100100
114,400
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする