SMC
T Series(TILM11BU)
内径(Φmm)
6.33
チューブ内径(inch)
1/4
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
チューブ外径(inch)
3/8
外径(Φmm)
9.53
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368018
TILM11BU-20
¥
93,740
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください