曜日別特売

T Series(TILM25N)

T Series(TILM25N) - SMCT Series(TILM25N) - SMCT Series(TILM25N) - SMCT Series(TILM25N) - SMCT Series(TILM25N) - SMCT Series(TILM25N) - SMC
チューブ内径(inch)7/8内径(Φmm)22.2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25.4チューブ外径(inch)1半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368316TILM25N-2S2
28,140
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368325TILM25N-1616
195,710
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43368334TILM25N-2020
244,640
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368343TILM25N-3333
403,650
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368352TILM25N-5050
611,600
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする