SMC
T Series(TILMB01B)
チューブ内径(inch)
1/16
内径(Φmm)
1.58
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
3.18
チューブ外径(inch)
1/8
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368456
TILMB01B-20
¥
20,520
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください