SMC
T Series(TILMB01N)
内径(Φmm)
1.58
チューブ内径(inch)
1/16
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
3.18
チューブ外径(inch)
1/8
色
半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368474
TILMB01N-16
16
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368483
TILMB01N-20
20
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368492
TILMB01N-33
33
¥
26,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください