SMC
T Series(TIUB01S1)
内径(Φmm)
2
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
3.18
色
シルバー(不透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368535
TIUB01S1-100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください