SMC
T Series(TLM0403N)
内径(Φmm)
3
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
4
色
半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368736
TLM0403N-2S
2
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43368745
TLM0403N-20
20
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43368754
TLM0403N-50
50
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368763
TLM0403N-100
100
¥
70,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください