SMC
T Series(TLM0604N)
内径(Φmm)
4
使用流体
食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
材質
PFA
外径(Φmm)
6
色
半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
使用温度範囲
空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
20℃時1.5
最小曲げ半径(mm)
推奨使用値35、屈曲値20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368876
TLM0604N-2S
2
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43368885
TLM0604N-20
20
¥
31,780
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
43368894
TLM0604N-50
50
¥
79,450
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368903
TLM0604N-100
100
¥
158,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください