SMC
T Series(TLM1008N)
内径(Φmm)
8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
10
色
半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369016
TLM1008N-2S
2
¥
6,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43369025
TLM1008N-10
10
¥
27,930
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43369034
TLM1008N-20
20
¥
55,860
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43369043
TLM1008N-50
50
¥
139,650
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369052
TLM1008N-100
100
¥
279,300
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200