SMC
T Series(TLM1075N)
内径(Φmm)
7.5
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
10
色
半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369095
TLM1075N-2S
2
¥
7,820
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369104
TLM1075N-10
10
¥
33,930
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43369113
TLM1075N-20
20
¥
67,860
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369122
TLM1075N-50
50
¥
169,650
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369138
TLM1075N-100
100
¥
339,300
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください