SMC
T Series(TLM1916BU)
内径(Φmm)
16
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
19
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369402
TLM1916BU-20
¥
190,420
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください