T Series(TLM1916N)

T Series(TLM1916N) - SMCT Series(TLM1916N) - SMCT Series(TLM1916N) - SMCT Series(TLM1916N) - SMCT Series(TLM1916N) - SMCT Series(TLM1916N) - SMC
内径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43369418TLM1916N-2S2
18,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369427TLM1916N-1010
82,250
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369436TLM1916N-2020
164,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369445TLM1916N-5050
411,250
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369454TLM1916N-100100
822,500
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする