曜日別特売

T Series(TLM2522N)

T Series(TLM2522N) - SMCT Series(TLM2522N) - SMCT Series(TLM2522N) - SMCT Series(TLM2522N) - SMC
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43369497TLM2522N-2S2
25,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369506TLM2522N-2020
224,860
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369515TLM2522N-5050
562,150
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする