SMC
T Series(TLM2522R)
内径(Φmm)
22
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
25
色
赤(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369524
TLM2522R-20
¥
254,860
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください