SMC
T Series(TU0604YR)
材質
ポリウレタン
色
橙(不透明)
長さ(m)
200
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369682
TU0604YR-200
¥
28,160
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください